missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Irisschere spitz/spitz
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 mm
95 mm
110mm
115 mm
115mm
120 mm
Blade Style:
Gebogen
Gerade
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Scharf/Scharfe Spitze
- Auswahl zwischen gerader oder gebogener Klinge
- Für die Dentalchirurgie
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Irisschere |
| Blade Style | Gerade |
| Länge (metrisch) | 110mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Dentalchirurgie |
| Spitzenform | Spitz/spitz |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur