missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Chirurgische Schere spitz/spitz
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
130 mm
150 mm
165 mm
Förpackningsstorlek
1 Stück
Beskrivning
- Scharf/Scharfe Spitze
- Gerade Klinge
- Für die Dentalchirurgie
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Chirurgenschere |
| Blade Style | Gerade |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Dentalchirurgie |
| Spitzenform | Spitz/spitz |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering