missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Medibox™ Entsorgungsbehälter für spitze Gegenstände
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.6 l max. Füllvolumen
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Medibox-Behälter für scharfe Gegenstände entsprechen den internationalen Normen
- Stoßfest und einstichsicher
- Freistehendes, ergonomisches Design für einfache Handhabung
- Handhabungsanweisungen durch selbsterklärende Piktogramme
- Überfüllwarnung durch maximale Fülllinie und sichtbaren Inhaltsfüllstand
- Diverse Ports zur berührungslosen Entsorgung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 0.6 l max. Füllvolumen |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 23907, ISO 9001 |
| Tiefe (metrisch) | 75 mm |
| Farbe | Weiß mit gelbem Etikett |
| Höhe (metrisch) | 130 mm |
| Menge | Je 1 |
| Breite (metrisch) | 116 mm |
| Material | Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur