missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Sheets
Click to view available options
Breite (metrisch):
150 mm
300 mm
600 mm
Dicke:
0,025 mm
0,05 mm
0,25 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Delivered in rolls with a length of 1000 mm.
Spezifikation
Spezifikation
| Extinktion | Non-absorbent |
| Breite (metrisch) | 300 mm |
| Dicke | 0,75 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur