missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SICCO Shelf

Artikelnummer. 10690953
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1.305 g
490 g
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10690953

Marke: SICCO V186055

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Star-Desiccators Vitrum (except model Horizontal) and Tower Star Desiccators

Suitable for Vitrum-Star, Auto-Vitrum-Star, Antistatic-Star and Tower-Star Desiccators (except for Vitrum Horizontal Star) including two rails.

Spezifikation

Produkttyp Desiccator Shelf
Gewicht (metrisch) 490 g
Breite (metrisch) 320 mm
Tiefe (metrisch) 258 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt