missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SICCO Shelf

Artikelnummer. p-200110029
Change view
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1.305 g
490 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) unitSize
10595162 1.305 g -
10690953 490 g 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10595162

Marke: SICCO V186051

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Star-Desiccators Vitrum (except model Horizontal) and Tower Star Desiccators

Suitable for Vitrum-Star, Auto-Vitrum-Star, Antistatic-Star and Tower-Star Desiccators (except for Vitrum Horizontal Star) including two rails.

Spezifikation

Produkttyp Desiccator Shelf
Gewicht (metrisch) 1.305 g
Breite (metrisch) 320 mm
Tiefe (metrisch) 258 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.