missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Shipping Materials Zero Waste Box™

Beschreibung
Das darf hinein
- Stretchfolie, Verpackungsschaum, Styroporchips,
- Luftpolsterfolie, Luftpolsterkissen und Klebebandabroller
Ungefähr akzeptierte Abfalleinheiten:
- Klein: 14
- Mittel: 37
- Groß: 69
Das darf nicht hinein
- Recycelbare Wellpappe, Papier
- Laminiertes Papierband von selbstklebenden Etiketten, gepolsterte Umschläge
- Gefährliche Abfälle (scharf, brennbar, reaktiv, ätzend, entzündlich, giftig, krankheitserregend, radioaktiv), die eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellen. Dazu gehören zerbrochenes Glas, Pestizide, Batterien, Farben oder
- Druckbehälter sowie medizinische und biologische Abfälle (z.B. Arzneimittelreste, benutzte Windeln).
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 kg |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 33 lb. |
| Farbe | Beige, Green, Red, White |
| Abmessungen (L x B x H) | 11 x 11 x 40 in. |
| Größe | Mittel |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Cardboard, Plastic |
| Produkttyp | Recycling Box |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?