missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Versandmaterialien Zero Waste Box™

Artikelnummer. 17996830
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17996830 Groß 1 Stück
17946840 Klein 1 Stück
17906840 Mittel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17996830 Lieferant Terracycle™ Lieferanten-Nr. CS35LDE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recyceln Sie Versandmaterialien mit dem Zero Waste Box-System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.

Verwenden Sie diese Zero-Waste-Box zum Recyceln:

  • Erdnüsse versenden
  • Verpackungsschaum
  • Luftpolsterfolie
  • Entleerte Luftkissen
  • Kunststoff-Klebebandabroller
  • Stretchfolie

Ungefähre Anzahl der akzeptierten Abfalleinheiten:

  • Klein: 14 Einheiten
  • Mittel: 37 Einheiten
  • Groß: 69 Einheiten

Bitte nicht einsenden:

  • Karton& Papier
  • Gepolsterte Umschläge
  • Laminierte Trennfolie von Etiketten
  • Gefährliche Abfälle

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 25 kg
Kapazität (angloamerikanisch) 55 lb.
Farbe Beige, Grün, Rot, Weiß
Abmessungen (L x B x H) 15 x 15 x 37 in.
Größe Groß
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Karton, Kunststoff
Produkttyp Recyclingbox
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.