missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Shipping Materials Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200007251
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
17946840 Klein 1 Stück
17906840 Mittel 1 Stück
17996830 Groß 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17946840

Marke: Terracycle™ CS35SDE

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recycle Shipping Materials using TerraCycle's Zero Waste Box system. Zero Waste Box includes signage, a built-in liner, shipping to and from your location, and processing of the materials.

Das darf hinein

  • Stretchfolie, Verpackungsschaum, Styroporchips,
  • Luftpolsterfolie, Luftpolsterkissen und Klebebandabroller

Ungefähr akzeptierte Abfalleinheiten:

  • Klein: 14
  • Mittel: 37
  • Groß: 69

Das darf nicht hinein

  • Recycelbare Wellpappe, Papier
  • Laminiertes Papierband von selbstklebenden Etiketten, gepolsterte Umschläge
  • Gefährliche Abfälle (scharf, brennbar, reaktiv, ätzend, entzündlich, giftig, krankheitserregend, radioaktiv), die eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellen. Dazu gehören zerbrochenes Glas, Pestizide, Batterien, Farben oder
  • Druckbehälter sowie medizinische und biologische Abfälle (z.B. Arzneimittelreste, benutzte Windeln).

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 7 kg
Kapazität (angloamerikanisch) 15 lb.
Farbe Beige, Green, Red, White
Abmessungen (L x B x H) 11 x 11 x 20 in.
Größe Klein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Cardboard, Plastic
Produkttyp Recycling Box
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.