missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Krüss Optronic™ UV-Handlampe kurz- und langwellig (254nm und 366 nm) je 6W

Artikelnummer. 10218711
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
260 x 65 x 65 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
10218711 260 x 65 x 65 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10218711 Lieferant Krüss Optronic™ Lieferanten-Nr. UV240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    963.73 €
    604.86 € / 1 Stück
    Sparen 358.87 €
    37% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Beschreibung UV-Analyselampe
Abmessungen (L x B x H) 260 x 65 x 65 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrolle von fluoreszierenden Banknoten, EC-/Kreditkarten, Personalausweisen, Pässen usw.; Unterscheidung zwischen synthetischen, zusammengesetzten Edelsteinen und echten oder künstlich hergestellten Perlen; Überwachung und Kontrolle von Hygiene- und Des
Modell UV240.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.