Learn More
SHOWA™ N-DEX™ Nitril-Handschuhe für Labor und Industrie
Beschreibung
Sorgen Sie für chemische Beständigkeit bei kurzzeitigem Kontakt Spritzwasser.
- Leicht gepudertes Nitril (Puder aus pflanzlicher Stärke, kein Talkum)
- Beidhändig
- Zur einmaligen Verwendung
- Länge: 24 cm (9.5 in.)
- Farbe: Blau
Nur für den Arbeitsschutz. Nicht für den Patientenkontakt geeignet. Ideal für routinemäßige Reinigungs- und Wartungsarbeiten von Instrumenten und Geräten.
Bestellinformation
Erhältlich in Stärken von 4 oder8 mil.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM F 1671, FDA 21 CFR 170-199, ISO 9002 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Gepudert |
| Größe | S |
| Dicke (angloamerikanisch) | 8 mil |
| Länge (angloamerikanisch) | 9,5 in. |
| Länge (metrisch) | 24 cm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.