missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ SICCO™ Kabeldurchführung
Click to view available options
Material:
PP, Silikon
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kabeldurchführung mit Überwurfmutter
- Komponenten aus naturfarbenem PP, geschlitzter Stopfen aus schwarzem Silikon für einen dichten Verschluss
- Inkl. Sechskantschlüssel und Befestigungsschrauben
- Für Zuleitungskabel oder hartwandige Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1 bis 10 mm
- Bohrungsdurchmesser: 74,5 mm
- Innenhöhe: 36 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,08 bis 0,16 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,16 in. |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 0,41 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 185 g |
| Höhe (metrisch) | 4 mm |
| Enthält | Sechskantschlüssel und Befestigungsschrauben |
| Material | PP, Silikon |
| Dicke (metrisch) | 2 bis 4 mm |
| Farbe | Schwarz |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur