missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ SICCO™ Mini-Exsikkator für die Gasbefüllung, Grundmodell

Artikelnummer. 17157704
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6,2 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
17157704 6,2 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17157704 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. V184906
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mini-Exsikkator für die Gasbefüllung, Grundmodell aus Polycarbonat, mit Trockenmittel.

  • Hergestellt aus Polycarbonat
  • Mit Trockenmittel und Schlauch (5 m) und zwei Schnellkupplungen für die Gasbefüllung
  • Stapelbar, mit One-Touch-Tür mit umlaufender Dichtung
  • Robuste Bauweise
  • Transparenter, bruchsicherer Schrank aus Polycarbonat
  • Hervorragende Rundumsicht
  • Scharniertür mit weitem Öffnungswinkel
  • Leicht, transportabel
  • Zwei Anschlüsse für die Gasbefüllung, einschließlich Schnellkupplungen mit selbstdichtenden Ventilen und Schlauch
  • Trockenmittel in einem handlichen, wiederverschließbaren Behälter im Lieferumfang enthalten
  • Zusätzliche Platzanforderung für Kupplung: 150 mm (6 in.)

Spezifikation

Material Polycarbonat
Enthält Kieselgelbehälter(23 g)
Volumen (angloamerikanisch) 1,6 gal.
Volumen (metrisch) 6,2 l
Breite (angloamerikanisch) 8,7 in.
Breite (metrisch) 221 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7 in.
Höhe (metrisch) 183 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 8,4 in.
Tiefe (metrisch) 214 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lb.
Gewicht (metrisch) 0,9 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.