missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ SICCO™ USB-Datenlogger
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-30°bis +60 °C
Unit Size:
1 Stück
Description
- Batteriebetriebener Datenlogger mit internem Temperatur-/Feuchtesensor
- Die Messdaten werden automatisch mit einstellbaren Abtastraten von 1 Minute bis 24 Stunden aufgezeichnet
- Maximal 40.020 Messwerte (20.010 für Feuchtedaten und 20.010 Temperaturdaten)
- Messwerte können sofort auf dem LC-Display abgelesen werden
- Der Datenlogger wird wie ein USB-Stick an einen Computer angeschlossen und dort gelesen
- Generiert automatisch einen grafischen Bericht im PDF-Format
- Inklusive Datenlogger mit Schutzkappe, 3-V-Knopfzelle (CR2450), Software-CD, Bedienungsanleitung
- Stecker: USB 2,0
- Breite x Höhe x Tiefe: 130 x 30 x 25 mm
Specifications
Specifications
| Akkulaufzeit | 1 Jahr |
| Genauigkeit (relative Luftfeuchtigkeit) | ±5 % (0 bis 20 %, 80 bis 100 %), ±3,5 % (> 20 bis 40 %, 60 bis 80 %), ±3 % (> 40 bis <60 %) |
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0,5 °C (> 0 bis 60 °C), ±1 °C (-30 bis 0 °C) |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0 bis 100% |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C/0,1 % rF |
| Temperaturbereich (metrisch) | -30°bis +60 °C |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 0,7 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 20 g |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction