missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siebschüttler

Artikelnummer. 10181311
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
10181311 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10181311 Lieferant Fritsch Lieferanten-Nr. 03.8020.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3810.83 €
    2862.55 € / 1 Stück
    Sparen 948.28 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für präzise und reproduzierbare Siebungen

Die Siebschüttler von Fritsch erfüllen alle Anforderungen an eine genaue und reproduzierbare Siebanalyse und führen mit der Steuerungs- und Auswertungssoftware Autosieve eine automatische Siebanalyse durch. Die Analyzette 3 Pro garantiert absolut reproduzierbare Siebergebnisse durch automatische Amplitudenregelung, Programmauswahl und kann in jedes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO9000 integriert werden und verfügt über eine RS232-Schnittstelle.
Siebe, Klemmdeckel, Zwischensiebschalen und Siebschalen mit und ohne Auslass sind auch für100 mm- und8 Zoll-Siebe erhältlich. Analysesiebe sowie Zubehör für Mikropräzisionssiebung und für die Verwendung mit Analysette3 als Mikromühle (zum Mahlen kleiner Probenmengen) sind auf Anfrage erhältlich.
Für die quantitative Partikelgrößenanalyse von trockenen Proben und Suspensionen aller Art, durch Trocken- und Nasssiebung mit gewebten Analysesieben.

Spezifikation

Spannung 230 V
Produkttyp Siebschüttler
Frequenz 50 Hz
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.