missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Probentransportsystem (STS™)
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 ml, vorgefüllt 20 ml
Anzahl pro Karton:
216/Karton
Material:
Polypropylen
Verschlusstyp:
Bio-Tite-Deckel
Description
Transportieren, lagern und entnehmen Sie Pathologieproben auf sichere und kostengünstige Weise mit dem Epredia™ Probentransportsystem (STS™). Dieses System enthält mit 10%igem neutral gepufferten Formalin (NBF) und Zinkformalin höchster Qualität vorgefüllte Behälter und verfügt über eine einzigartige Signature Series Tablettverpackung für eine einfache Verteilung und den einfachen Transport.
Verschlusssystem
- Das patentierte Epredia™ Bio-TiteTM Verschlusssystem besitzt ein Doppelgewinde, das ein falsches Verschrauben praktisch unmöglich macht und Leckagen minimiert
- Nichtsterile Behälter gekennzeichnet mit Chargennummer und Verfallsdatum
- Entsprechen allen aktualisierten Bundes- und staatlichen Anforderungen des US-Standards OSHA
- Gekennzeichnet mit sehr gut sichtbaren, leuchtend gelben Etiketten mit Raum für Patientendaten zur sofortigen Identifizierung, um Gesundheitsrisiken zu minimieren
Bestellinformationen
- Durchsichtige Polystyrol-Behälter haben Schraubverschlüsse
- Undurchsichtige Polyethylen-Behälter haben Schnappdeckel
- Trockenbehälter sind separat erhältlich
Specifications
Specifications
| Closure Included | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Kapazität (metrisch) | 40 ml, vorgefüllt 20 ml |
| Verschlusstyp | Bio-Tite-Deckel |
| Farbe | Klar |
| Beschreibung | Signature Series Prefilled Container, 10% NBF |
| Anzahl pro Karton | 216/Karton |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction