missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPEX™ Siliziumnitrid-Kugel

Artikelnummer. 15370532 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mahlfläschchen Set aus Silikonnitrid 8008
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15370532 Mahlfläschchen Set aus Silikonnitrid 8008 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15370532

Marke: SPEX™ 8008A

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SPEX™ Mahlkugeln aus Siliziumnitrid sind Ersatzkugeln für den Einsatz mit 8008 Siliziumnitrid-Mahlschalen-Sets.

  • Extrem hohe Abriebfestigkeit und sehr lange Lebensdauer durch überlegene Härte
  • Mittlere Effizienz bei sehr geringer Kontamination
  • Typische Zusammensetzung: Hauptelement – Si; Nebenelemente – Y, Na, Fe, Ca
  • Härte: Mohs: 8 1/2 + Knoop 1600

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) 12.7 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mahlfläschchen Set aus Silikonnitrid 8008
Material Siliziumnitrid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.