missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Silikon-Eingangsanschluss 40 mm, Verschluss für Klappe und Stopfen, kundenspezifische Position Tbc hinten für Un55Pa

Artikelnummer. 16304457 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16304457

Marke: Memmert™ UN55paF7

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diese Eingangsanschlüsse mit Konvektionsöfen. Memmert™ Konvektions- und Universalofen-Eingangspunkte können durch eine Klappe in speziellen Positionen auf der Rückseite geschlossen werden.

  • Eingangsanschluss mit 38 mm klarem Durchmesser
  • Für Memmert Öfen

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Modell 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Typ Eingangsanschluss
Material Edelstahl
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,5 in.
Durchmesser (metrisch) 38 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt