missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ebro Electronic™ Verlängerungskabel für Thermoelement Typ K
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10269659
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
1 m
2,5 m
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10269659

Marke: Ebro Electronic™ 13412626

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verlängerungskabel, Silikon

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität RoHS Directive 2011/65/EU
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extension cable for probes with lemosa connector
Höhe (metrisch) 30 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Material Silikon
Modell AN 140
Gewicht (metrisch) 0.12 kg
Produkttyp Verlängerungskabel
Zur Verwendung mit (Geräte) TFN 520
Breite (metrisch) 100 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt