missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JG Finneran Associates™ Silikon/PTFE-Dichtungen

Artikelnummer. 10480271
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
8 mm
13 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Verschlussgröße unitSize
10480271 13 mm 1000 Stück
10490271 8 mm 1000 Stück
2 options

Artikelnummer. 10480271

Marke: JG Finneran Associates™ 60605013

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Diese Einsätze eignen sich für zahlreiche Anwendungen. JG Finneran™ Silikon-/PTFE-Dichtungen sind für Fläschchen mit Schraubverschlüssen konzipiert.

  • Septen aus Silikon/PTFE für Schraubverschlüsse
  • Verschiedene 13 mm-Septen erhältlich
  • Für zahlreiche Anwendungen geeignet

Spezifikation

Material (Auskleidung) Silikon
Farbe Rot
Menge 1000/Packung
Verschlussgröße 13 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.