Learn More
Silber, 99.9 %, Folie, 25 x 25 mm, 1.0 mm Dicke, je 1 = 6.6 g, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silver |
| Farbe | Silber |
| Namenshinweis | 99.9%, Each sheet is 25x25mm, 6.6g |
| Schmelzpunkt | 961.0°C |
| Siedepunkt | 2212.0°C |
| Menge | Je 1 |
| Prozentgehaltsbereich | 99.90% |
| Form | Folie |
| Strukturformel | Ag |
| Fieser | 04,164 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.