missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Simplex II Fix-Spender

Artikelnummer. p-7146509
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 mL
5 mL
10 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15610925

Marke: Vitlab™ 1622502

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vitlab™ Simplex II Fix-Dispenser ist praktisch universell einsetzbar und kann mit vielen organischen und anorganischen Lösungen verwendet werden.

  • Flaschenaufsatz-Dispenser mit festem Volumen
  • Direktverdrängungskolben mit breiter PFA-Dichtung verhindert Kristallisationsansammlung
  • Verschraubbarer Lüftungsstopfen zum einfachen Anschluss eines Trockenschlauches
  • Das schraubbare Auslassventil ist mit einem zusätzlichen Sicherheitskolben ausgestattet und schließt den Dosierkanal, wenn kein Dispensschlauch installiert ist, sodass kein Medium austreten kann
  • Ausgestattet mit einem Verdrängerkolben und einer Fluorkunststoffdichtlippe (PFA) an der Zylinderwand
  • Nennvolumen 1 bis 10 ml inklusive Adapter GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Einlassrohr (Länge 125 bis 240 mm)

Spezifikation

Volumen (metrisch) 1 mL
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt