missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integra Biosciences™ 1-Kanal-Edelstahl-Absaugadapter VacuSafe, 280 mm lang, ausglühfähig
Click to view available options
:
Länge:280mm
Beschreibung
Das VACUBOY Handoperator-Set besteht aus: VACUBOY Handoperator, Ständer, Adapter aus Gummi für Pasteurpipetten, 1-Kanal-Aufnahmeadapter 40 mm aus Edelstahl, 8-Kanal-Aufnahmeadapter 40 mm aus Edelstahl, 1-Kanal Aufnahmeadapter aus Kunststoff für Einwegspitzen, 1-Kanal Aufnahmeadapter aus Kunststoff und mit Auswerfer für Einwegspitzen, 8-Kanal Aufnahmeadapter aus Kunststoff und mit Auswerfer für Einwegspitzen. Geeignet für das VACUSAFE Aspirationssystem. Umfassendes Angebot an Zubehör verfügbar. Restbeträge an Flüssigkeiten können zuverlässig, präzise und auf praktische Weise abgegeben werden:
- Präzise dosiertes Volumen
- Keine Verluste von Tropfen
- Keine Gefahr einer Kontaminierung
- Ermüdungsfreie Tätigkeit
- Energiesparsam: der manuell betätigte Operator – das Herzstück des Systems – kann als 1- oder 8-Kanal-Aspirator genutzt werden
- Alle Bauteile mit Flüssigkeitskontakt sind autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Enthält | Spitze aus Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 280 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur