missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Standardmäßiges Dichte-Aräometer ohne Thermometer, Messspanne 0,060 g/cm3
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,940 bis 1,000 g/cm3
1,000 bis 1,060 g/cm3
1,060 bis 1,120 g/cm3
1,120 bis 1,180 g/cm3
1,180 bis 1,240 g/cm3
1,300 bis 1,360 g/cm3
1,360 bis 1,420 g/cm3
1,480 bis 1,540 g/cm3
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Referenztemperatur 20 °C
- Jedes Hydrometer ist 160 mm lang
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Allzweck-Dichte-Hydrometer |
| Genauigkeit | ± 1g/cm3 |
| Schritten | 0,001g |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Bereich der relativen Dichte | 1,180 bis 1,240 g/cm3 |
| Temperature of Standardization | 20 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur