missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Einmalspritze, zweiteilig, mit Luer-Lock
Beschreibung
- Gefertigt gemäß ISO 7886, ISO 7864 und ISO 8537
- PVC-frei und ungiftig
- Sterilisiert mit Ethylenoxid gemäß DIN 13098 und versandt in Blisterpackungen
- Extrem dicht mit einem transparenten, leichtgängigen Arbeitszylinder
- Siebdruckgraduierung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Material | Polypropylene |
| Beschreibung | Siebdruckgraduierung |
| Produkttyp | 2-teilige Spritze mit Luer-Lock |
| Einwegprodukt | Ja |
| Menge | 50 Packung |
| Volumen (metrisch) | 30 ml |
| Anschlusstyp | Luer-Lock |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?