missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Schieber

Artikelnummer. 15360485
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Objektträger
Schieber Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC
Schieber mit festem Phasenstopp Ph 1/0,4
Beschreibung:
5x/0,13, 10x/0,2, 20x/0,4
DIC-Schieber EC EP
Schieber Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC
Schieberegler mit festem Phasenanschlag Ph 1/0,4
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Beschreibung unitSize
15360485 Schieber Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC Schieber Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC -
11825093 Objektträger 5x/0,13, 10x/0,2, 20x/0,4 1 Stück
11835093 Objektträger DIC-Schieber EC EP 1 Stück
12312043 Schieber mit festem Phasenstopp Ph 1/0,4 Schieberegler mit festem Phasenanschlag Ph 1/0,4 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15360485 Lieferant Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4267179000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.99 €
    119.00 € / 1 Stück
    Sparen 77.99 €
    39% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Schieber eignen sich für zahlreiche Anwendungen

Schieber 10 x 46 mm Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC
  • 2 Positionen für Ph- oder PlasDIC-Membranen
  • Hellfeldposition mit neutral
  • Dichtefilter 0.06
Schieber 10 x 46 mm
  • Mit Festphasenblende Ph 1/0.4
DIC-Schieber EC EP
  • 5x/0.13, 10x/0.2, 20x/0.4 Epi+
DIC-Schieber EC EP
  • 50x/0.7 Epi+

Spezifikation

Typ Schieber Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC
Beschreibung Schieber Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH oder PlasDIC Membranen
Menge Je 1
Größe 10 x 46 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.