missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Abdampfschale, Kalknatronglas

Artikelnummer. 10326242
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10326242

Marke: Witeg™ 5 600 060

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie die Witeg™ Abdampfschale aus Natronglas zum Verdampfen von Lösungsmittel, insbesondere für kleine Probenmengen.

  • Uhrglasform
  • Dünnes Glas
  • Feuerpolierter Rand
  • Natriumglas

Spezifikation

Material Kalknatronglas
Form Rund
Typ Abdampfschale
Ausführung der Innenwände Poliert
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt