missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Kalknatronglasflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Amber glass - provides a UV barrier against light sensitive products
- Synthetic coating
- Square shape
- For use with Labmax, Titrex Dispensers
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Beschichtung | Kunststoff |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labmax, Titrex Spender |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | Je 1 |
| Transparenz | Nein |
| Breite (metrisch) | 50mm |
| Closure Included | Ja |
| Form | Square |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur