missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Kalknatronglasflaschen

Artikelnummer. 11820144
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11820144

Marke: Witeg™ 5 372 100

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Amber bottle provides a UV barrier for light-sensitive products, has a synthetic coating and is non-porous and impermeable, preventing the container interacting with any product inside. Available is a variety of sizes and ideal for use with the Labmax, Titrex Dispenser.

  • Amber glass - provides a UV barrier against light sensitive products
  • Synthetic coating
  • Square shape
  • For use with Labmax, Titrex Dispensers

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Beschichtung Kunststoff
Farbe Bernsteinfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labmax, Titrex Spender
Material Kalknatronglas
Menge Je 1
Transparenz Nein
Breite (metrisch) 95mm
Closure Included Ja
Form Square
Höhe (metrisch) 230 mm
Produkttyp Vierkant-Glasflaschen
Breite (angloamerikanisch) 3.7 in.
Höhe (angloamerikanisch) 9.1 in.
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt