missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marienfeld Superior™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas

Artikelnummer. 10769293
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
90 mm
120 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10769293

Marke: Marienfeld Superior™ 1712510

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Uhrglasschalen aus Natron-Kalk-Glas zum Abdecken von Bechern, Erlenmeyerkolben etc. oder auch als Wägeschalen.

  • Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
  • In vielen verschiedenen Durchmessern
  • Kanten feuerpoliert
  • Frei von Cadmium und Blei

Spezifikation

Beschreibung Verpackungseinheit: 10 Stück
Material Kalknatronglas
Form Rund
Typ Uhrglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Abdecken von Bechern
Zur Verwendung mit (Geräte) Verwendung als Wägeschale
Ausführung der Innenwände Poliert
Durchmesser (metrisch) 125 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt