missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumbisulfat |
| Menge | 5 kg |
| Strukturformel | NaHSO4 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 120.06 mol |
| Reinheit (%) | 93 bis 102 % (T), 95 % |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium bisulfate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydrogensulphate
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?