missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumborhydrid, 99 %, VenPure™ SF-Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium borohydride |
| Schmelzpunkt | 360.0°C |
| Menge | 2.5 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Strukturformel | NaBH4 |
| Merck Index | 15,8727 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents |
| Formelmasse | 37.83 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium borohydride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur