missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumdodecylsulfat, Alkylsulfat |
| Farbe | Farblos |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 100 ml |
| Prozentgehaltsbereich | > 99.5 % |
| IUPAC-Name | Natriumdodecylsulfat |
| Formelmasse | 288.38 |
| Reinheit (%) | ≥ 99.5 % Alkylsulfat |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium Dodecyl Sulfate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium dodecyl sulphate
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?