missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumdodecylsulfat (SDS), ≥95 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Pappkarton
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Schmelzpunkt | ∼206°C |
| Menge | 5 kg |
| Verpackung | Pappkarton |
| Strukturformel | CH3(CH2)11OSO3Na |
| UN-Nummer | UN2926 |
| Beilstein | 3599286 |
| IUPAC-Name | Natriumdodecylsulfat |
| Formelmasse | 288.38 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium dodecyl sulfate, Thermo Scientific
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium lauryl sulfate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur