missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumhydroxid, 2,5 M, Chem Lab™

Artikelnummer. 11963253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11963253 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11963253 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL05.1445.1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

pH >13
Farbe Farblos
Konzentration 100 g NaOH/l H2O = 2.5 N (±0.005/20 °C)
Dichte 1.1 g/ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Menge 1 l
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natronlauge 2.5 mol/l
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.