missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumhydroxid, methanolisch, EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte

Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Glasflasche |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Natriumhydroxid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | EU Ph Ref: 1081403 |
| Element | Natriumhydroxid |
| Menge | 100 ml |
| Güte | Eu. Ph. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium Hydroxide Solution,Methanolic. European Pharmacopoeia Ref: 1081403 (RP 199)
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P330-Mund ausspülen.
- P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur