missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumhydroxid-Lösung EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte

Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Flasche |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Natriumhydroxid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | EU Ph Ref: 1081401 |
| Element | Natriumhydroxid |
| Menge | 1000 ml |
| Güte | Eu. Ph. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide solution. European Pharmacopoeia Ref: 1081401 (RP 197)
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur