missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Megro™ SOFT-JECT™ Disposable 50mL Syringes
Beschreibung
- 3 pieces
- Easy running at minimal silicone oil quantity
- Absolute seal
- Transparent cylinder and very good readability of graduation marks
- PVC- and latex-free
- With extended grading, printed up to 60mL
- Piston and cylinder made of polypropylene
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Plunger) |
| Farbe | Durchsichtig |
| Latexfrei | Yes |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Menge | 50 |
| Volumen (metrisch) | 50 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pressure Infusion Apparatus |
| Graduated | Yes |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?