missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Megro™ SOFT-JECT™ Einwegspritzen

Artikelnummer. 15713139
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15713139 5 ml 100 Stück
15723139 10 ml 100 Stück
15733139 20 ml 100 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15713139

Marke: Megro™ 5050.000V0

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine 3-teilige Serie von Spritzenmodellen mit zusätzlichen schwarzen Gummistopfen für eine komfortablere Handhabung und eine bessere Lesegenauigkeit.

  • Größere Durchmesser und höhere Dichtlippen gewährleisten eine bessere Dichte der Spritze
  • Die zweite Bremsringplatte an der Kolbenstange sorgt für ein besseres und exaktes Verschieben der Kolbenstange
  • Latexfrei
  • Transparent für hervorragende optische Klarheit und Sichtbarkeit des Inhalts
  • Kolben und Zylinder aus Polypropylen, Kolbenstopfen aus synthetischem Polyisopren-Gummi
  • Luer-Anschluss

Spezifikation

Material Polypropylen (Zylinder), Polypropylen (Kolben)
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Komfortable Handhabung, höhere Genauigkeit
Latexfrei Ja
Einwegprodukt Ja
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 5 ml
Anschlusstyp Luer-Anschluss
Graduated Ja
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.