missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE-Platten

Artikelnummer. 31174685 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
HRP 2 mg/1 mL 96 well removable plate
HRP 2 mg/1 ml feste 96 Well-Mikrotiterplatte
SAX 2 mg/1 mL 96 well removable plate
SAX 2 mg/1 ml feste 96-Well-Mikrotiterplatte
SCX 2 mg/1 mL 96 well removable plate
SCX 2 mg/1 ml feste 96-Well-Mikrotiterplatte
WAX 2 mg/1 mL 96 well removable plate
WAX 2 mg/1 ml feste 96-Well-Mikrotiterplatte
WCX 2 mg/1 mL 96 well removable plate
WCX 2 mg/1 ml feste 96-Well-Mikrotiterplatte
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
31174685 HRP 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
15261808 HRP 2 mg/1 ml feste 96 Well-Mikrotiterplatte 1 Stück
15271808 SCX 2 mg/1 ml feste 96-Well-Mikrotiterplatte 1 Stück
15281808 SAX 2 mg/1 ml feste 96-Well-Mikrotiterplatte 1 Stück
15291808 WCX 2 mg/1 ml feste 96-Well-Mikrotiterplatte 1 Stück
15201818 WAX 2 mg/1 ml feste 96-Well-Mikrotiterplatte 1 Stück
31174684 SCX 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
31174686 SAX 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
31174683 WCX 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
31174687 WAX 2 mg/1 mL 96 well removable plate -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31174685 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60209001RW
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Unterbinden Sie Ergebnisabweichungen und erzielen Sie hochgradig reproduzierbare Ergebnisse. Die hohe Reproduzierbarkeit der Thermo Scientific™ SOLAμ™ Platten für die Festphasenextraktion (SPE) sichert erfolgreichere Proben bei geringen Elutionsvolumina.

Unterbinden Sie Ergebnisabweichungen und optimieren Sie die Arbeitsabläufe in Laboren für hohen Durchsatz. Thermo Scientific™ SOLAμ™ Platten für die Festphasenextraktion (SPE) wurden für Analytiker in der bioanalytischen und klinischen Forschung entwickelt, die eine reinere, hochgradig reproduzierbare und robuste Probenextraktion bei Verwendung sehr kleiner Proben- und Lösungsmittelvolumen in Arbeitsabläufen mit hohem Durchsatz benötigen. SOLAμ Mikrotiterplatten erreichen dies durch die einzigartige und preisgekrönte, innovative frittenlose SPE-Technologie.

Ideal for Bioanalytical and Clinical Research Laboratories

Bioanalytical laboratories continue to drive to higher efficacy drugs and long acting formulations which require lower quantification limits. There is also the desire to take advantage of the replacement, refinement and reduction policy, which is resulting in reduced animal model use. The growth of biopharmaceuticals also brings into consideration additional analytical issues such as solvation and non-specific binding.

Meet Demanding Sample Preparation Requirements

  • Processing of low sample volumes
  • High sensitivity due to low elution volumes
  • High reproducibility
  • Low analytical sample failures
  • Ease of use
  • High throughput processing

SOLAμ is the first micro-elution product to meet the requirements of the bioanalyst in combination with a robust, easy to use format.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Säulenbettgewicht 2 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioanalytical Applications - Hydrophobic Retention of Neutral Compounds with Complementary Retention of Polar Analytes. An All-Purpose Phase.
Produktlinie SOLAμ
Sorbens HRP (Reversed Phase Polymeric)
Typ 96-well SPE Plate
Volumen (metrisch) Well 1 mL
Enthält HRP 2 mg/1 mL 96 well removable plate

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.