missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Multiroir Controlec™ Feste Euro Behälter, AEG64 600 x 400 mm

Artikelnummer. 11710604
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
24 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11710604 24 l 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11710604

Marke: Multiroir Controlec™ AEG64/12

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kompatibel mit europäischen Standards für Behälter und Paletten. Multiroir Controlec™ feste Eurobehälter, AEG64 600 x 400 mm, sind aus robustem grauem Polypropylen gefertigt, das lebensmitteltauglich und beständig gegen Säuren, Basen und Hitze/Kälte ist.

Multiroir Euro Behälter ermöglichen die Lagerung, den Transport und die Lieferung von Waren im manuellen oder automatisierten Modus, sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz.

  • Robustes Polypropylen ist nicht veränderbar und sehr robust
  • Beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel
  • Lebensmittelqualität
  • Kompatibel mit allen europäischen Normen für Behälter und Paletten
  • Ergonomische offene oder geschlossene Griffe für optimale Handhabung
  • Glatte Oberfläche für einfache Reinigung
  • Erhältlich in silbergrau (RAL 7001)
  • Deckel separat erhältlich (man. Artikelnr. ADE64)

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 24 l
Zertifizierung/Konformität Europäische Norm
Verschlusstyp Deckel
Farbe Silber
Material Polypropylen
Form Rechteck
Zur Verwendung mit (Anwendung) In Lebensmittelqualität und beständig gegen Säuren, Basen, Kälte und Hitze
Zur Verwendung mit (Geräte) AEG64 Deckel 600 x 400
Anzahl Fächer 1
Produkttyp Transportkasten
Modell Offene Griffe
Abmessungen (L x B x H) 600 x 400 x 120 mm
Länge (metrisch) 600 mm
Außenlänge (metrisch) 600 mm
Innenlänge (metrisch) 570 mm
Breite (metrisch) 400 mm
Außenbreite (metrisch) 400 mm
Innenbreite (metrisch) 370 mm
Höhe (metrisch) 120 mm
Außenhöhe (metrisch) 120 mm
Innenhöhe (metrisch) 115 mm
Gewicht (metrisch) 1.19 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.