missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mapa Professional Solo 980 Disposable Glove

Artikelnummer. 30533557
Change view
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
25 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
30533557 11 25 Paare
30533550 6 25 Paare
30533556 7 25 Paare
30533548 8 25 Paare
30533554 9 25 Paare
30533562 10 25 Paare
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30533557

Marke: Mapa Professional 34980451

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thick nitrile disposable gloves that offer both dexterity and resistance, suitable for various applications.

Comfort:

  • Designed for comfort and flexibility

Productivity:

  • Pebbled fingertips provide enhanced grip

Additional Benefits:

  • Delivers reliable protection against a broad range of chemicals, including isopropanol and certain Skydrol™ and Diestone™ formulations

Skin Protection:

  • Latex-free to minimize allergy risks
  • Powder-free to reduce contamination
  • Recommended for use in oily industrial environments

Standards:

  • EN 374 Type B: JKPT
  • EN 421:2010
  • Suitable for food contact (Alimentary - Europe)
  • Category III
  • Risk Types: Liquid, Chemical, Alimentary

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Category 3
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial, Laboratory, Healthcare
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 7.8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 7.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe 11
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 7.8 mil
Dicke (metrisch) 0.20 mm
Art der Handschuhstulpe Rolled
Beständig gegen Chemicals
Länge (metrisch) 30 cm
Produktlinie Solo 980
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.