missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
METTLER TOLEDO™ Lösungen für perfectION™ ISE-Kombinationselektroden
Alle ansehen Mettler Toledo ProdukteDescription
- Den Elektrolytstand durch regelmäßiges Nachfüllen hochhalten – Wenn die Sonde eingetaucht ist, sollte der Elektrolytstand immer höher sein als der Probenstand.
- Das routinemäßige Nachfüllen oder Ersetzen der Elektrolytlösung ist für eine gute Elektrodenleistung erforderlich.
- Die Referenztabelle oben beachten, damit auch tatsächlich der richtige Elektrolyt für genaue Messwerte ausgewählt wird.
Specifications
Specifications
| Anwendungen | Calcium, Fluorid oder Sulfid |
| Art der Fülllösung | Ionenelektrolyt A (Calcium, Fluorid) |
| Modell | perfectION ion electrolyte A, 5 x 60 mL |
| Enthält | 5 x 60 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | perfectION Electrode |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0°C to 60°C |
| Typ | Kombinierte ISE-Lösung für Perfektion |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?