missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bandelin Electronic™ Sonorex™ Super RK Serie von beheizten Ultraschallbädern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3,0 l
5,5 l
28 l
187 l
Abmessungen (T x B x H) innen:
240 x 140 x 100 mm (L x B x T)
300 x 150 x 150 mm (L x B x T)
325 x 300 x 200 mm (L x B x T)
500 x 300 x 200 mm (L x B x T)
Modell:
RK 100H
RK 1028H
RK 255H
RK 514BH
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- SweepTec™ für permanente Schallfeldschwingung
- LCT-Wandler mit 35 kHz Arbeitsfrequenz
- Alle Geräte tragen die CE-Kennzeichnung.
- Schutzgrad: IP 32
- Zeitschaltuhr für 1 bis 15 Minuten oder Dauerbetrieb
- Mit thermostatisch einstellbarem Heizelement, 30 °C bis 80 ° C
- Sehr gut für technisches Glas, Analysesiebe, medizinische Geräte, Metallteile, elektronische Bauteile sowie Geräte für die Entgasung, Emulgierung und Probenvorbereitung geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Stromstärke | 2 A |
| Material | Edelstahl |
| Spannung | 230 V |
| Kapazität (metrisch) | 5,5 l |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 300 x 150 x 150 mm (L x B x T) |
| Modell | RK 255H |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur