missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bandelin Electronic™ Sonorex™ Super RK Serie von beheizten Ultraschallbädern

Artikelnummer. 10428542
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3,0 l
5,5 l
28 l
187 l
Abmessungen (T x B x H) innen:
240 x 140 x 100 mm (L x B x T)
300 x 150 x 150 mm (L x B x T)
325 x 300 x 200 mm (L x B x T)
500 x 300 x 200 mm (L x B x T)
Modell:
RK 100H
RK 1028H
RK 255H
RK 514BH
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10428542

Marke: Bandelin Electronic™ 324

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sorgt für eine intensive und dennoch schonende Reinigung technischer Teile. Die Bandelin Electronic™ SONOREX™ beheizten Ultraschallbäder der Super RK-Serie verfügen über Tanks und tropfsichere Gehäuse aus Edelstahl.

  • SweepTec™ für permanente Schallfeldschwingung
  • LCT-Wandler mit 35 kHz Arbeitsfrequenz
  • Alle Geräte tragen die CE-Kennzeichnung.
  • Schutzgrad: IP 32
  • Zeitschaltuhr für 1 bis 15 Minuten oder Dauerbetrieb
  • Mit thermostatisch einstellbarem Heizelement, 30 °C bis 80 ° C
  • Sehr gut für technisches Glas, Analysesiebe, medizinische Geräte, Metallteile, elektronische Bauteile sowie Geräte für die Entgasung, Emulgierung und Probenvorbereitung geeignet

Spezifikation

Stromstärke 6,8 A
Material Edelstahl
Spannung 230 V
Kapazität (metrisch) 28 l
Abmessungen (T x B x H) innen 500 x 300 x 200 mm (L x B x T)
Modell RK 1028H
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt