missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bandelin Electronic™ SONOREX SUPER RK 102 H Ultraschallbad, Inhalt 3,0 l, Kugelhahn G 1/4
Beschreibung
Intensiv, schonend, umweltfreundlich, von 0,9 bis 90,0 Liter Inhalt für z.B. Reinigung von technischen Glaswaren, Analysensieben, medizinischen Instrumenten, Metallteilen, Elektronikbauteilen, Entgasen, Emulgieren, Probenvorbereitung, Reaktionsbeschleunigung
Grösse oder Anzahl der Reinigungsgüter bestimmen die Auswahl des Ultraschallbades, Korbmasse beachten.
Ausstattung SONOREX-Geräte allgemein
SweepTec für verbesserte Schallverteilung (ausser DK)
Edelstahl-Schwingwanne V2A (DT/RK 102 H hartverchromt, C-Typen V4A)
PZT-Schwingsysteme - Frequenz 35 kHz
Netzanschluss 230 V˜, alternativ 115 V˜, 50/60 Hz (ausser DK)
Ausstattung SONOREX SUPER RK..
Schaltuhr 1-15 min oder Dauerbetrieb
H-Gerätetypen mit 30 - 80°C, RK 31 H mit Heizung 65 ° fest eingestellt
Schutzgrad IP 32
Ausstattung SONOREX DIGITAL DK 10 P mit 10-Programm-Datenspeicher
Zeit-Einstellung 1-99 min oder Dauerbetrieb
Heizung 20-80°C
Degas-Taste, Thermometer zur Anzeige der Badtemperatur
Leistungsregelung 10-100%
Ausstattung SONOREX DIGITEC DT.
Timer mit Minutenvorwahl oder Dauerbetrieb
DEGAS für Schnellentgasung
H-Gerätetypen mit eingebauter Heizung 20 - 80°C, LED-Anzeige für Temperatur und Heizphase, Messgenauigkeit ±3,5 K
Warn-LED bei Übertemperatur
Schutzgrad IP 33
Automatische Kurzzeit-Ultraschallzugabe beim Aufheizen zur Vermeidung von Siedeverzug, abschaltbar
Automatische Sicherheitsabschaltung 12 Stunden nach letztem Tastendruck
Alle DT-Geräte (Technische Daten wie RK-Geräte), Flache DT...F- und DT H-RC-Geräte mit Infrarotschnittstelle (RS 232) auf Anfrage.
Typ: RK 102 H
Volumen: 3,0L
B/T/H Bad: 240/140/100mm
Leistung: 480 / 120 W
Heizung: 140 W
Ablauf: G 1/4
Grösse oder Anzahl der Reinigungsgüter bestimmen die Auswahl des Ultraschallbades, Korbmasse beachten.
Ausstattung SONOREX-Geräte allgemein
SweepTec für verbesserte Schallverteilung (ausser DK)
Edelstahl-Schwingwanne V2A (DT/RK 102 H hartverchromt, C-Typen V4A)
PZT-Schwingsysteme - Frequenz 35 kHz
Netzanschluss 230 V˜, alternativ 115 V˜, 50/60 Hz (ausser DK)
Ausstattung SONOREX SUPER RK..
Schaltuhr 1-15 min oder Dauerbetrieb
H-Gerätetypen mit 30 - 80°C, RK 31 H mit Heizung 65 ° fest eingestellt
Schutzgrad IP 32
Ausstattung SONOREX DIGITAL DK 10 P mit 10-Programm-Datenspeicher
Zeit-Einstellung 1-99 min oder Dauerbetrieb
Heizung 20-80°C
Degas-Taste, Thermometer zur Anzeige der Badtemperatur
Leistungsregelung 10-100%
Ausstattung SONOREX DIGITEC DT.
Timer mit Minutenvorwahl oder Dauerbetrieb
DEGAS für Schnellentgasung
H-Gerätetypen mit eingebauter Heizung 20 - 80°C, LED-Anzeige für Temperatur und Heizphase, Messgenauigkeit ±3,5 K
Warn-LED bei Übertemperatur
Schutzgrad IP 33
Automatische Kurzzeit-Ultraschallzugabe beim Aufheizen zur Vermeidung von Siedeverzug, abschaltbar
Automatische Sicherheitsabschaltung 12 Stunden nach letztem Tastendruck
Alle DT-Geräte (Technische Daten wie RK-Geräte), Flache DT...F- und DT H-RC-Geräte mit Infrarotschnittstelle (RS 232) auf Anfrage.
Typ: RK 102 H
Volumen: 3,0L
B/T/H Bad: 240/140/100mm
Leistung: 480 / 120 W
Heizung: 140 W
Ablauf: G 1/4
Spezifikation
Spezifikation
| Stromstärke | 1,2 A |
| Material | Edelstahl |
| Kapazität (metrisch) | 3 l |
| Tiefe (metrisch) | 250 mm |
| Innentiefe (metrisch) | 100 mm |
| Tiefe (metrisch) Tank | 250 mm |
| Abmessungen (T x B x H) | 260 x 160 x 250 mm (L x B x T) |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 100 x 140 mm (T x B) |
| Abmessungen (L x B) | 260 x 160 mm |
| Elektrische Anforderungen | 140 W, 1,2 A, 230 V |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?