missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bandelin Electronic™ SONOREX LONGLIFE RK 1050 CH Ultraschallbad Inhalt 90,0 l, Kugelhahn G 1/2

Artikelnummer. 10314541
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
90 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10314541

Marke: Bandelin Electronic™ 184

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Intensiv, schonend, umweltfreundlich, von 0,9 bis 90,0 Liter Inhalt für z.B. Reinigung von technischen Glaswaren, Analysensieben, medizinischen Instrumenten, Metallteilen, Elektronikbauteilen, Entgasen, Emulgieren, Probenvorbereitung, Reaktionsbeschleunigung
Grösse oder Anzahl der Reinigungsgüter bestimmen die Auswahl des Ultraschallbades, Korbmasse beachten.
Ausstattung SONOREX-Geräte allgemein
SweepTec für verbesserte Schallverteilung (ausser DK)
Edelstahl-Schwingwanne V2A (DT/RK 102 H hartverchromt, C-Typen V4A)
PZT-Schwingsysteme - Frequenz 35 kHz
Netzanschluss 230 V˜, alternativ 115 V˜, 50/60 Hz (ausser DK)
Ausstattung SONOREX SUPER RK..
Schaltuhr 1-15 min oder Dauerbetrieb
H-Gerätetypen mit 30 - 80°C, RK 31 H mit Heizung 65 ° fest eingestellt
Schutzgrad IP 32
Ausstattung SONOREX DIGITAL DK 10 P mit 10-Programm-Datenspeicher
Zeit-Einstellung 1-99 min oder Dauerbetrieb
Heizung 20-80°C
Degas-Taste, Thermometer zur Anzeige der Badtemperatur
Leistungsregelung 10-100%
Ausstattung SONOREX DIGITEC DT.
Timer mit Minutenvorwahl oder Dauerbetrieb
DEGAS für Schnellentgasung
H-Gerätetypen mit eingebauter Heizung 20 - 80°C, LED-Anzeige für Temperatur und Heizphase, Messgenauigkeit ±3,5 K
Warn-LED bei Übertemperatur
Schutzgrad IP 33
Automatische Kurzzeit-Ultraschallzugabe beim Aufheizen zur Vermeidung von Siedeverzug, abschaltbar
Automatische Sicherheitsabschaltung 12 Stunden nach letztem Tastendruck
Alle DT-Geräte (Technische Daten wie RK-Geräte), Flache DT...F- und DT H-RC-Geräte mit Infrarotschnittstelle (RS 232) auf Anfrage.
Typ: RK 1050 CH
Volumen: 90,0L
B/T/H Bad: 600/500/300mm
Leistung: 2400 / 600 W
Heizung: 1950 W
Ablauf: G 1/2

Spezifikation

Stromstärke 11,1 A
Material Edelstahl
Kapazität (metrisch) 90 l
Tiefe (metrisch) 530 mm
Innentiefe (metrisch) 300 mm
Tiefe (metrisch) Tank 530 mm
Abmessungen (T x B x H) 640 x 540 x 530 mm (L x B x T)
Abmessungen (T x B x H) innen 300 x 500 mm (T x B)
Abmessungen (L x B) 640 x 540 mm
Elektrische Anforderungen 400 W, 11,1 A, 230 V
Modell RK 1050CH
Wirkleistung 600 W
Breite (metrisch) 540 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt