missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bandelin Electronic™ SONOREX SUPER RK 52 H Ultraschallbad, Inhalt 1,8 l 9877051)

Artikelnummer. 10019270
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
175 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10019270 175 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10019270 Lieferant Bandelin Electronic™ Lieferanten-Nr. 164
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Stromstärke 0,9 A
Material Edelstahl
Kapazität (metrisch) 175 l
Innentiefe (metrisch) 100 mm
Tiefe (metrisch) Tank 225 mm
Abmessungen (T x B x H) 175 x 165 x 225 mm (L x B x T)
Abmessungen (T x B x H) innen 140 x 150 x 100 mm
Abmessungen (L x B) 175 x 165 mm
Elektrische Anforderungen 60 W, 0,9 A, 230 V
Modell RK 52H
Wirkleistung 60 W
Breite (metrisch) 165 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.