missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bandelin Electronic™ Ultraschallreinigungsgerät SONOREX TECHNIK RM 210 UH/40 kHz, 245,0l, 2x1000W, 400V

Artikelnummer. 10374581
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
245 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10374581 245 l 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10374581

Marke: Bandelin Electronic™ 8270

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Specifications

Material Edelstahl
Kapazität (metrisch) 245 l
Innentiefe (metrisch) 650 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 650 x 750 x 500 mm
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.