missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva SOURCE™ 30Q-Chromatographie-Medien
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
Beschreibung
- Monogroße 30 μm große starre Polystyrol-/Divinylbenzol-Polymermatrix, modifiziert mit quaternären Ammonium (Q) starken Anionenaustauschgruppen
- Niedriger Gegendruck und hohe Durchflussraten ermöglichen hohe Produktivität
- Hohe chemische Stabilität unter einer Vielzahl von Arbeitsbedingungen
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | Alle gängigen Ionenaustauschpuffer |
| Produkttyp | Source 30Q Chromatographiemedien |
| Menge | 50 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3.93 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Flussrate | 2000 cm/h |
| Ligandentyp | Quaternäres Ammonium |
| Max. Druck | 145 psi |
| pH-Bereich | 2 bis 12 |
| Partikelgröße | 30μ m |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SOURCE 30Q, 50 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur